曜日別特売

広配光LED電球

広配光LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693434FAW4-L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする