曜日別特売

PG/PF100 フィルターセット

PG/PF100 フィルターセット - ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセット - ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセット - ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセット - ユニックス[建築金物]

ユニックス製換気口用交換フィルターです。
フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。
清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。

仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW内容量1箱(5枚)
注意
※PRG100AW/PRF100AWには取り付け出来ません。
※フィルターの装着されていない換気口に新たにフィルターを設置する場合や、捕集効率の高いフィルターに交換する場合は、従来に比べ換気量が低下するため、ドアの開閉が重くなるなどの現象が起こる可能性があります。
※社純正品以外のフィルターをお使いになると性能低下や故障の原因になる恐れがありますのでご注意ください。
※不織布フィルターは、不織布の性質上フィルターの厚さが均一でない場合がありますが、性能には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50694317PG/PF100
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする