曜日別特売

キャリーワゴン

キャリーワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

工具、部材をラクラク運搬可能
伸縮式ハンドル
不意な移動を防止するキャスターストッパー付
汚れたら洗える取外し可能のシート
収納時に便利なカバー付

質量(kg)12耐荷重(kg)30本体寸法(mm)500×1070×980(展開時)荷台寸法(mm)400×800×320材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)220×350×750内容量1個
関連資料:(1.19MB)取扱説明書:(1.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696444CW-100
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャリーワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする