DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬台車
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンテナキャリー
キャリーワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50696444
品番
CW-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
工具、部材をラクラク運搬可能
伸縮式ハンドル
不意な移動を防止するキャスターストッパー付
汚れたら洗える取外し可能のシート
収納時に便利なカバー付
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
30
本体寸法(mm)
500×1070×980(展開時)
荷台寸法(mm)
400×800×320
材質(シート)
ポリエステル
材質(フレーム)
スチール
収納時寸法(mm)
220×350×750
関連資料:
(1.19MB)
取扱説明書:
(1.65MB)
商品説明動画
キャリーワゴン
参考になった