曜日別特売

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ロック機能が落下距離を最短で抑える
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム
ミニカラビナ付
墜落制止用器具の規格
ストラップのねじれを防ぐ回転環

タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用ショックアブソーバの種類第一種ロック機構ロック式フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50最大使用質量(kg)130コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)内容量1個
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(1.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
ストラップ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696374DB-HL-160MS130約1550(ストラップ収納時:約660)
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする