タンガロイ
デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH
仕様
マスターインサート記号:CCMT060204
切刃長さ(mm)
55
最小加工径(Φmm)
25
本体長さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697546
KKH.WCA.016.045
¥
173,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください