曜日別特売

傾斜パネルケース(ハンドル付き)

傾斜パネルケース(ハンドル付き) - LEAD

ハンドルのついたユニバーサルケース。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
奥行D(mm)
幅W(mm)
幅W1(mm)
奥行D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50704668SI-1210250380280247
12,950
取扱い終了
返品不可
50704677SI-2170200270230197
10,440
取扱い終了
返品不可
50704686SI-3110140180140137
7,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする