王子ネピア
ネピア
ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.5倍巻
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
82.5
シリーズ
ネピア
香り
無香料
使用場所
トイレ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-004078
内容量
1パック(8ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50698359
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください