正面
王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの トイレットペーパー
ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.5倍巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8ロール)
注文コード
50698359
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
82.5
シリーズ
ネピア
香り
無香料
使用場所
トイレ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-004078
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50698359
-
64346366
4901121204314
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール
王子ネピア
1個(8ロール)
¥
649
税込
¥
714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)