Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) - Anker(アンカー)

3台まとめてこれ1つ
最大出力67Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14 Pro、AirPodsもこれ1つで充電ができます。
より持ち運びやすくコンパクトに
一般的な67W以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。形状もより持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグを採用しました。
Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用
GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。
PowerIQ 4.0搭載
Anker独自技術PowerIQ 4.0が進化。更なる高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分する機能を備えています。
ActiveShield 2.0
従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
幅広い対応機種
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む幅広い機器に対応しており、市場に流通するほぼ全ての機器に急速充電できます。

セット内容AnkerPrimeWallCharger(67W,3ports,GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約50×40×39質量(g)約144ポート数3出力【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(MAX67W)USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A(MAX22.5W)【2ポート利用時】USB-C1+C2:MAX65WUSB-C1+A:MAX65WUSB-C2+A:MAX65W【3ポート利用時】USB-C1+C2+A:MAX64.5W入力100V-240V50/60Hz1.8A内容量1個
注意
※・パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker Prime 100W GaN Wall Charger (3 Port) 」と印字されておりますが、「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」と同一製品となります。
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニング対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・両方のUSB-Cポートを同時に使用する場合、PCの充電には上部ポートをご使用ください。
※・Dynamic Power Distribution機能はUSB-Cポートのみ対応しており、USB-Aポートには対応しておりません。
※・MacBook充電の際にバッテリーアイコンにプラグのアイコンが表示されることがありますが、約1分後に充電が正常に戻ります。また、本製品はMacBook (M2) のMagSafe充電には対応しておりません。USB-C&USB-Cケーブルをご使用ください。
※・iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。また製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultraへ超急速充電 2.0 (Super Fast Charging 2.0) をご利用する場合は、USB3.1以上 (eMarker) に対応するUSB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。
※・Xperia5 Ⅲを充電する際、複数ポート同時利用をする場合は、C2ポートもしくはAポートをご利用ください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・本製品は3ポートかつ高出力対応の製品のため、単ポート製品より重厚感がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735940A2669N11
7,718
8,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする