曜日別特売

Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bank

Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bank - Anker(アンカー)

Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド
ケーブルを使わずにモバイルバッテリー本体へ最大100Wでの急速充電が可能です。
置くだけで、簡単に充電
Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用ポゴピン端子搭載で、モバイルバッテリーを置くだけで充電が開始されます。
コンパクトかつ複数ポートを搭載
GaN (窒化カリウム) を採用。一般的な96W出力の充電器と同じサイズを保ちつつ、専用ポゴピンを含む4ポート搭載を実現しました。
最大100Wでの急速充電
USB PD最大100W出力に対応。Anker Primeのモバイルバッテリー本体に加え、ノートPCやスマホにも急速充電が可能です。
4台同時に充電可能
Anker Primeモバイルバッテリー専用ポゴピン、USB-Cポート、USB-Aポートを搭載。これ1つで最大4台の機器に同時充電が可能です。

セット内容AnkerChargingBase(100W)forAnkerPrimePowerBank、電源コード(1.2m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約85×78×27(プラグ部を除く)ブラック質量(g)約320出力(USB-C1)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(USB-C2)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(USB-A)5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(ポゴピン出力)21.5V=4.65A最大出力(W)100入力100V-240V~2A50-60Hz保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電端子AC給電端子USB-C、USB-A、ポゴピン内容量1個
注意
※・ポゴピン出力を使用しての充電はAnker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)、Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)、Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W) のみ対応となります。
※Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)は順次発売予定
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。また、製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・60W以上の充電にはeMarker対応のケーブルを使用してください。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますのでご注意ください。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735906A1902511
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする