インクジェット複合機 GX2030

インクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canonインクジェット複合機 GX2030 - Canon

ADF&FAX搭載、低ランニングコストを実現する特大容量タンク搭載モデル。
【文字の美しさアップ「新顔料インク」】
新顔料インクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。
【大量印刷も快適な「高速プリント」】
忙しいビジネスシーンに、モノクロ・カラーともに高速プリントで対応。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。
【うれしい「低ランニングコスト」】
1枚あたりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。特大容量タンクでコストを気にせずモノクロ・カラー印刷ができて、独立インクタンクで1色ずつ補充できるのでインクをムダなく使えて経済的です。
【シンプルで使いやすいコンパクトサイズ】
前面から操作できるフロントオペレーションや、清掃しやすいフラットパネル、動作がわかるステータスライトなど日用品としての使い心地にこだわりました。
【高速ファクス&高セキュリティ】
すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。
【便利なネットワークとモバイル連携】
シーンや用途に合わせたネットワークの構築が可能な有線・無線LAN対応に加え、スマホなどと連携して、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。

仕様連続コピー枚数:1~99枚付属品インクボトル(GI-35C/35M/35Y/35BK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクを含む)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×380×225最大解像度600(横)×1200(縦)dpi液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット給紙可能枚数普通紙 250枚、郵便はがき 40枚プリントヘッド(総ノズル数)3136自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~355.6mm)給紙方式カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数4色顔料(特大容量タンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 021内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741594GX2030
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする