インクジェット複合機 TS6630

インクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canonインクジェット複合機 TS6630 - Canon

新4色ハイブリッドインク搭載、スタンダードモデル。
【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】
新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【生産性がアップする「高速プリント」】
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。
【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】
モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。
【置き場所を選ばず、使いやすいコンパクトボディ】
充実の機能を備えながら、本体はコンパクトに設計。リビングや仕事部屋などの省スペース化に貢献します。
【便利な機能】
置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。

仕様連続コピー枚数:1~99枚付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUSエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×168最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットプリントヘッド(総ノズル数)3136自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 020内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741610PIXUSTS6630
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする