第一精工
サーフ三脚
用途
安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。
付属品
脚ホルダー
内容量
1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
パイプ径(Φmm)
伸長(mm)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738268
アルミ2号 #12005
仕舞:735
463
細15×太17
1300
2
¥4,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738277
アルミ3号 #12006
仕舞:522
465
細13×中15×太17
1200
3
¥4,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738286
アルミ ミニ2号 #12007
仕舞:474
310
細13×太15
810
2
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738295
アルミスーパーミニ3号 #12034
仕舞:330
330
細13×中15×太17
720
3
¥4,300
¥
4,198
¥4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください