オートキングギャフ

オートキングギャフ - 第一精工オートキングギャフ - 第一精工オートキングギャフ - 第一精工オートキングギャフ - 第一精工オートキングギャフ - 第一精工

振り出すだけで安全カバーからギャフが飛び出し自動で開く!! 仕舞い込み時は、針先は安全カバーの中で内側から引っ張っているので飛び出しません。 勢いよく振り出すと飛び出し自動で開くので振り出し一発で即ランディング!!収納時はギャフは安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にスッキリ収納できます。 アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。

用途お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。 収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。 勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。 長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインナップ。全長(mm)630ブラック直径(Φmm)ギャフ:90キャップサイズ(mm)ポリカーボネート製安全:直径53×長さ100内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737130Sブラック #320545迄、シャクリ瞬間:2迄
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
50737139XSブラック #320618迄、シャクリ瞬間:4迄
5,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする