キングギャフ

キングギャフ - 第一精工キングギャフ - 第一精工

折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。

用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。付属品保護ケース直径(Φmm)ギャフ:100(開時)質量(g)72、付属保護ケース収納時:112寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄折りたたみ寸法(mm)Φ40×315内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737114#32045
4,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする