ハンドレール取付アダプター

ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工ハンドレール取付アダプター - 第一精工

<取付可能パイプ径>Φ20~35mm:チビラーク/チビラークタイプS(*クランプは「ヨコ取付」でご使用ください。)、 Φ20~40mm:マルチスタンド130/フリースタンド(130)/受太郎(130)/スーパー受太郎(130)/受二郎(130)/スーパー受二郎(130)/両軸受太郎(130)

用途<使用方法>1Oリングを選定する:使用する機種に合わせてOリングを選びます。(大:チビラーク・チビラークタイプS・マルチスタンド130・両軸受太郎130・受太郎130・スーパー受太郎130・受二郎130・スーパー受二郎130、 小:フリースタンド・フリースタンド130・両軸受太郎・受太郎・スーパー受太郎・受二郎・スーパー受二郎) 2固定側アダプターにOリングを取り付ける:シリコンバンドを使ってOリングを固定側アダプターに取り付けます。 3固定側アダプターをクランプに取り付ける:取り付けたOリングをぐるっと回して引っ掛け、クランプに固定側アダプターを取り付けます。 4座金側アダプターをクランプに取り付ける:座金側アダプターのバックルをはずし、座金にはさみ込み取り付けます。 5ロッドキーパーを取り付ける:船の手すりなどに座金側アダプターを合わせながらクランプネジを締め込み固定します。しっかりと固定できたことを確認し、ご使用ください。(*アダプターはどちらも上下対称のデザインですので向きに決まりはありません。)付属品アダプター本体(固定側・座金側)×各1ケ/Oリング(大:内径約Φ56mm・小:内径約Φ42mm)×各1ケ/シリコンバンド×2ケ(予備1ケ)適合機種*チビラーク/チビラークタイプS *マルチスタンド130 *フリースタンド/フリースタンド130 *受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎/スーパー受太郎130 *受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎/スーパー受二郎130 *両軸受太郎/両軸受太郎130材質本体:ガラス繊維強化プラスチック/Oリング:EPDM寸法(mm)固定側アダプター:40×60×21/座金側アダプター:40×56×34質量(g)78(Oリング大取付時)内容量1個
注意
※*パイプから取り外す際は、固定側アダプターを手で持ちながら取り外してください。パイプへの固着が外れた弾みで海に落下する恐れがあります。 *強い力が加わるとパイプに対して回ることがあります。 *「チビラーク」 「チビラークタイプS」ではクランプ「ヨコ取付」でご使用ください。 *過度な締め付けはお控えください。ある一定以上はいくら締め付けても固定力に変化はありません。 *ノンスリップゴムは紫外線で劣化します。屋外で保管しないでください。 *Oリング・シリコンバンドは傷は入ると切れることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736360#02044
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする