Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット

Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。
ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。

仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800Wセット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DC動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1264.64内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744918JSG-1010E
オープン
181,636
199,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50744918
2026-01-28
用途: 防災対策
農・林・水産業

思ったより、ソーラーの充電が遅いがあとは予想通りだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする