冷蔵庫

冷蔵庫 - 三菱電機

自炊派も使いやすい庫内レイアウト&ドアポケット
食品を凍らせず鮮度長持ち「氷点下ストッカー」搭載
インバーター搭載の省エネタイプ

用途右開き仕様冷蔵室・ドア開閉タイプ:右開き、冷蔵庫・ドア数:3質量(kg)58定格消費電力(W)電動機:96、電熱装置:120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1630×540×656(据付必要奥行寸法:660)年間消費電力量(kWh/年)316グリーン購入法適合定格内容積(L)合計:272、冷凍室:70、冷蔵室:142、野菜室:60内容量1台(272L)
注意
※定格内容積、年間消費電力量はJIS C 9801-3:2015に基づくものです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745697MR-CX27J-Wマットホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
50745688MR-CX27J-Hマットチャコール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50745697MR-CX27J-W34691469MR-CX27M画像準備中冷蔵庫三菱電機1台(272L)
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする