明和グラビア
外がすっきり見える透明断熱パネル6P
取り付け簡単 二重窓パネル!
用途
断熱効果で夏場・冬場の節電対策
外がすっきり見える透明パネル!
DIYで二重窓構造が作れます
UVカット90%
材質
パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂
色
TO
入数(枚)
6(※掃き出し窓ガラス1枚分)
寸法(cm)
90×33
内容量
1枚
関連資料:
(1.19MB)
注意
※*本製品は窓ガラスに直接貼り付ける商品ではありません。両面テープを使用しサッシに貼り付ける商品です。*本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50744954
GNP-3006 8セット販売
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください