曜日別特売

LMガイド HSR-C形

LMガイド HSR-C形 - THKLMガイド HSR-C形 - THK

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743710HSR15C1SS+160LHSR15C1160
22,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743719HSR15C1SS+220LHSR15C1220
23,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743728HSR15C1SS+280LHSR15C1280
26,100
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743737HSR15C2SS+400LHSR15C2400
44,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743746HSR15C2SS+700LHSR15C2700
57,300
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743755HSR15C2SS+760LHSR15C2760
60,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743764HSR20C2SS+280LHSR20C2280
44,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743780HSR20C2SS+400LHSR20C2400
49,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743789HSR20C2SS+640LHSR20C2640
60,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50743807HSR25C1SS+280LHSR25C1280
36,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
50743816HSR25C2SS+400LHSR25C2400
60,000
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
50743798HSR25C1SS+220LHSR25C1220
33,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする