共立機巧
ドラムポンプ
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途
特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m
揚水量(L/min)
80
最大揚程(m)
5
質量(kg)
5
移送液温(℃)
0~50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚水量(L/min)
最大揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745740
HP-201-C
80
5
¥
202,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650