アスファルト補修セット

アスファルト補修セット - Bulls(ブルズ)

加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。
アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。
施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。
袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。
穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。
原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。

セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※軍手などの保護具、清掃用品、スコップ、レーキなどをご用意ください。
※施工前の乳剤の塗布は必要ありません。アスファルト、コンクリート等、下地を選びません。砂地などの場合は砕石を入れて地盤をしっかりさせてから施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773584ASHOSET
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする