ACE(エース)
ALCスリーブパイプジョイント
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。
・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
色
グレー
内容量
1個
注意
※ ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※ Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
本体質量(g)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771274
ALCP75K-140
パイプ:塩ビパイプ・75ΦSU管、プレート:ABS樹脂
A:106、B:130、C:75、D:80、E:26、F:3、G:140
150
SU75 75×80
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50771290
ALCP100K-140
パイプ:塩ビパイプ・100ΦSU管、プレート:ABS樹脂
A:140、B:170、C:100、D:106、E:34、F:3.5、G:140
250
SU100 100×106
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50771299
ALCP150K-150
パイプ:塩ビパイプ・150ΦSU管、プレート:ABS樹脂
A:197、B:220、C:150、D:156、E:35、F:4、G:150
400
LP150 150×156
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください