※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ALCスリーブパイプジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ
LP150 150×156
SU75 75×80
SU100 100×106
LP150 150×156
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50771299
品番
ALCP150K-150
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。
・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
材質
パイプ:塩ビパイプ・150ΦSU管、プレート:ABS樹脂
寸法(mm)
A:197、B:220、C:150、D:156、E:35、F:4、G:150
色
グレー
本体質量(g)
400
適合パイプ
LP150 150×156
注意
※ ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※ Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管を使用しています。