ユニックス[建築金物]
パイプジョイント
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質
ABS
色
グレー
内容量
1個
注意
※スリーブ(塩ビパイプ)にパイプジョイントを取付ける際、またパイプジョイントに塩ビパイプを取付ける(挿入)する際も、塩ビ管用接着剤を使用し、雨水や結露水の浸入がないよう確実に固定してください。
※Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150にはLP管をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771247
75UNIX
A:80、B:75
24
SU75 75×80
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50771256
100UNIX
A:106、B:100
33
SU100 100×106
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
50771265
150UNIX
A:156、B:150
47
LP150 150×156
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください