ユニックス[建築金物]
鋼管換気パイプ
材質
スチール
仕上
電気亜鉛メッキ
内容量
1本
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
A:100、B:300
A:107、B:200
A:107、B:250
A:107、B:300
A:125、B:200
A:125、B:250
A:125、B:300
A:152、B:300
A:202、B:200
A:202、B:250
A:202、B:300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
型
L
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771116
FE107S×200
A:107、B:200
107
200
830
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771125
FE107S×250
A:107、B:250
107
250
1040
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771134
FE107S×300
A:107、B:300
107
300
1245
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
36日以内出荷
返品不可
50771150
FE125S×200
A:125、B:200
125
200
960
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771159
FE125S×250
A:125、B:250
125
250
1200
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771168
FE125S×300
A:125、B:300
125
300
1440
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771177
FE152S×300
A:152、B:300
152
300
1785
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50771186
FE202S×200
A:202、B:200
202
200
1550
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50771195
FE202S×250
A:202、B:250
202
250
1940
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50771204
FE202S×300
A:202、B:300
202
300
2325
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50771107
FE100S×300
A:100、B:300
100
300
1170
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください