ナベヤ
中量マウント
エアー源不要・メンテナンス不要
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質
ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
積載荷重(kg)
許容荷重(N)
シール色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774160
BMM040L2
0.15
2.6~5.2
26~51
灰色
¥
11,400
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774169
BMM060L2
0.15
4.2~8.4
42~82
黄色
¥
11,500
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774178
BMM100L2
0.15
7.0~14.0
69~137
青色
¥
11,600
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774187
BMM200L2
0.15
13.4~26.8
132~262
赤色
¥
11,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774196
BMM270L2
0.15
18.0~36.0
177~352
緑色
¥
11,900
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774205
BMM040HD2
0.2
2.6~5.2
26~51
灰色
¥
14,900
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774214
BMM060HD2
0.2
4.2~8.4
42~82
黄色
¥
15,000
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774230
BMM100HD2
0.2
7.0~14.0
69~137
青色
¥
15,100
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774239
BMM200HD2
0.2
13.4~26.8
132~262
赤色
¥
15,200
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774248
BMM270HD2
0.2
18.0~36.0
177~352
緑色
¥
15,300
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません