曜日別特売

除振台VPG

除振台VPG - ナベヤ

振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。

材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※D:レベリング下限時での使用高さとなります。(レベリング調整範囲+5mm)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774555VPG2836-007L2280×3608.525~118[2.5~12]
89,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
50774564VPG2836-020L2280×3608.588~245[9~25]
90,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774580VPG3545-003L2350×45013.60~69[0~7]
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774589VPG3545-010L2350×45013.649~196[5~20]
99,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774598VPG3545-030L2350×45013.6157~412[16~42]
100,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774607VPG3545-070L2350×45013.6392~882[40~90]
101,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774616VPG3545-100L2350×45013.6588~1274[60~130]
102,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774625VPG4045-003L2400×45015.10~59[0~6]
102,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774634VPG4045-010L2400×45015.149~179[5~18]
103,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774650VPG4045-030L2400×45015.1147~392[15~40]
104,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774659VPG4045-070L2400×45015.1392~882[40~90]
105,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774668VPG4045-100L2400×45015.1588~1225[60~125]
106,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774677VPG2836-007HD2280×3608.725~118[2.5~12]
100,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774686VPG2836-020HD2280×3608.788~245[9~25]
101,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774695VPG3545-003HD2350×45013.80~69[0~7]
109,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774704VPG3545-010HD2350×45013.849~196[5~20]
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774720VPG3545-030HD2350×45013.8157~412[16~42]
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774729VPG3545-070HD2350×45013.8392~882[40~90]
113,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774738VPG3545-100HD2350×45013.8588~1274[60~130]
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774747VPG4045-003HD2400×45015.20~59[0~6]
96,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774756VPG4045-010HD2400×45015.249~179[5~18]
113,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774765VPG4045-030HD2400×45015.2147~392[15~40]
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774774VPG4045-070HD2400×45015.2392~882[40~90]
116,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50774790VPG4045-100HD2400×45015.2588~1225[60~125]
117,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする