ゲルベース4インチ クラウディタイプ

ゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシールゲルベース4インチ クラウディタイプ - エクシール

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状はすりガラスのようなマット調です。
材料にシリコーンを使用していません。
粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。
本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:85×85ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着力(N/25mm)
表面抵抗値(Ω)
寸法(mm)
ケース寸法(mm)
ケース色
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775727GC00-16045約0.04ケース・トレイ:1011、ゲル:109ゲル:85×85101.2×101.2×8.05クラウディC7
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
50775736GC00-16046約0.14ケース・トレイ:1011、ゲル:108ゲル:85×85101.2×101.2×8.05クラウディC5
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
50775745GC00-16047約0.74ケース・トレイ:1011、ゲル:108ゲル:85×85101.2×101.2×8.05クラウディC3
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
50775754GC00-16048約0.04ケース・トレイ:1013、ゲル:109ゲル:85×85101.2×101.2×8.05透明クラウディC7
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
50775770GC00-16049約0.14ケース・トレイ:1013、ゲル:108ゲル:85×85101.2×101.2×8.05透明クラウディC5
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
50775779GC00-16050約0.74ケース・トレイ:1013、ゲル:108ゲル:85×85101.2×101.2×8.05透明クラウディC3
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする