曜日別特売

ゲルベース2インチ メッシュタイプ

ゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシールゲルベース2インチ メッシュタイプ - エクシール

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面には格子状の細かな凹凸があります。
材料にシリコーンを使用していません。
粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。
ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ケース色
粘着力(N/25mm)
表面抵抗値(Ω)
クリアランス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775569GC00-16029メッシュE7約0.09ケース・トレイ:1011、ゲル:1092
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50775578GC00-16030メッシュE5約0.48ケース・トレイ:1011、ゲル:1082
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775587GC00-16031メッシュE7約0.09ケース・トレイ:1011、ゲル:1097
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
50775596GC00-16032メッシュE5約0.48ケース・トレイ:1011、ゲル:1087
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
50775605GC00-16033メッシュE7透明約0.09ケース・トレイ:1013、ゲル:1092
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50775614GC00-16034メッシュE5透明約0.48ケース・トレイ:1013、ゲル:1082
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50775630GC00-16035メッシュE7透明約0.09ケース・トレイ:1013、ゲル:1097
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
50775639GC00-16036メッシュE5透明約0.48ケース・トレイ:1013、ゲル:1087
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする