曜日別特売

ゲルベース4インチ フラットタイプ

ゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース4インチ フラットタイプ - エクシール

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
ケース色
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775648GC00-16037フラットFS9ゲル:85×85ケース・トレイ:1011、ゲル:109
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
50775657GC00-16038フラットF7ゲル:85×85ケース・トレイ:1011、ゲル:109
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
50775666GC00-16039フラットF5ゲル:85×85ケース・トレイ:1011、ゲル:108
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
50775675GC00-16040フラットF3ゲル:85×85ケース・トレイ:1011、ゲル:107
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
50775684GC00-16041フラットFS9ゲル:85×85透明ケース・トレイ:1013、ゲル:109
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
50775700GC00-16042フラットF7ゲル:85×85透明ケース・トレイ:1013、ゲル:109
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
50775709GC00-16043フラットF5ゲル:85×85透明ケース・トレイ:1013、ゲル:108
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
50775718GC00-16044フラットF3ゲル:85×85透明ケース・トレイ:1013、ゲル:107
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
66024230GC00-16064【ゲル】フラットFS8【ゲル】85×85【ケース・トレイ】1011、【ゲル】108
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
66024239GC00-16065【ゲル】フラットFS8【ゲル】85×85透明【ケース・トレイ】1013、【ゲル】108
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする