曜日別特売

ゲルベース2インチ フラットタイプ

ゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ - エクシール

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
ケース色
表面抵抗値(Ω)
クリアランス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775289GC00-16001フラットFS9ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1092
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
50775298GC00-16002フラットF7ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1092
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
50775307GC00-16003フラットF5ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1082
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50775316GC00-16004フラットF3ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1072
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
50775325GC00-16005フラットFS9ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1097
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
50775334GC00-16006フラットF7ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1097
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775350GC00-16007フラットF5ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1087
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775359GC00-16008フラットF3ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース・トレイ:1011、ゲル:1077
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775368GC00-16009フラットFS9ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1092
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
50775377GC00-16010フラットF7ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1092
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50775386GC00-16011フラットF5ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1082
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
50775395GC00-16012フラットF3ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1072
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
50775404GC00-16013フラットFS9ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1097
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
50775420GC00-16014フラットF7ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1097
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775429GC00-16015フラットF5ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1087
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50775438GC00-16016フラットF3ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4透明ケース・トレイ:1013、ゲル:1077
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66024187GC00-16060【ゲル】フラットFS8【ゲル】42×42【ケース・トレイ】1011、【ゲル】1083.2
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
66024196GC00-16061【ゲル】フラットFS8【ゲル】42×42透明【ケース・トレイ】1013、【ゲル】1083.2
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
66024205GC00-16062【ゲル】フラットFS8【ゲル】42×42【ケース・トレイ】1011、【ゲル】1088
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
66024221GC00-16063【ゲル】フラットFS8【ゲル】42×42透明【ケース・トレイ】1013、【ゲル】1088
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする