ジョー・プリンス竹下
ステンレスバーハンドル
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
対応ガラス:8~12
取付ねじ
#1、#2、#3:M6/#4:M8
表面仕上げ
鏡面研磨(MST)
内容量
1個
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM8/M6取付ネジをご用意下さい。
※◇木製/鋼製扉の取付穴寸法 #1、#2、#3:Φ7/#4:Φ9
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777084
OT-C450N-SUS-1
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:7
¥18,000
¥
16,880
¥18,568
(税込)
7日以内出荷
50777100
OT-C450N-SUS-2
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:7
¥12,000
¥
11,880
¥13,068
(税込)
7日以内出荷
50777109
OT-C450N-SUS-3
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:7
¥10,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
50777118
OT-C450-SUS-4
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:9
¥10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください