曜日別特売
OT-C450N-SUS-3 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 50777109

OT-C450N-SUS-3 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 50777109
OT-C450N-SUS-3 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 50777109
OT-C450N-SUS-3 ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 50777109

ステンレスバーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50777109
品番
OT-C450N-SUS-3
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
対応ガラス:8~12
取付ねじ
#1、#2、#3:M6/#4:M8
取付穴径(Φmm)
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:7
表面仕上げ
鏡面研磨(MST)
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM8/M6取付ネジをご用意下さい。
※◇木製/鋼製扉の取付穴寸法 #1、#2、#3:Φ7/#4:Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする