Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式

Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 - サンポール

設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!
基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。
着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。

用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ内容量1本
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
※施工前にレベルが水平であることをご確認ください。
※本製品は車両用防護柵ではございません。
※本製品はあらゆる状況下において車両の進入を阻止するものではございません。
※消火栓や消火器などの消防法に係る設備への設置に際しては最寄りの消防署へご相談ください。
※より強度を求められる設置環境では、固定式のコンクリート充填アイテムをご検討ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924154GA-100B(アイボリーメタリック)153 アイボリーメタリック
42,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924170GA-100B(ダークグレーメタリック)152 ダークグレーメタリック
42,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924179GA-100B(ブラウンメタリック)154 ブラウンメタリック
42,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924188GA-100B(ライトシルバーメタリック)151 ライトシルバーメタリック
42,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする