NOTRAX
疲労軽減サージカルマット 使い捨て・個包装タイプ 8枚入
端面は斜めになっており、躓きにくい仕様です。
ビニールで個包装されており、必要な分だけ使うことができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
約9.5
寸法(mm)
610×610
色
グレー
質量(g)
約240/枚
アズワン品番
8-450-01
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917696
423
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください