曜日別特売

クイックフィックス(R)

クイックフィックス(R) - アルケア
(1件のレビュー)

カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。
皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。

仕様クイックフィックスR2号 15枚入材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系サイズ適応カテーテル:20Fr以下種類2号(15枚入)寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2アズワン品番66-0005-11内容量1箱(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5092324421372
900
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 介護

ミゼアセーフを探しているときにこの商品を見つけました。これも使ってみようと思い購入。とても使いやすく尿道留置カテーテルもしっかり固定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする