曜日別特売

電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き

電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き - 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き - 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き - 重松製作所

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。
呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。
面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。
フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。
薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。
保護めがねとの併用もできます。
マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。

仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922928Sy28R-MED
82,200
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする