曜日別特売

エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ

エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ - LION(ライオン)

介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。

セット内容ピンク4本・ブルー2本材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)190硬さやわらかめ(620ES<620S)毛丈(mm)8耐熱温度(℃)80ヘッド寸法(mm)10.3×23内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50914510620S7-2870-01
1,500
取扱い終了
50914519620ES7-2870-02
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする