曜日別特売

定性濾紙 No.1 100枚入

定性濾紙 No.1 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.1 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.1 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。

厚さ(mm)0.2品名No.1JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90保留粒子径(μm)6ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)7pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5091372411045454-903-02
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
50913749111001004-903-11
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする