ADVANTEC
定性濾紙 No.101
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。
厚さ(mm)
0.21
品名
No.101
寸法(Φmm)
125
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
80
アズワン品番
4-905-13
保留粒子径(μm)
5
ろ水時間(s)
50
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
127
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
34
pH範囲
0~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50913715
101125
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください