定性濾紙 No.2 100枚入

定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。

厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50913740211601604-904-15
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
5091375821047474-904-03
680
679
747(税込)
翌日出荷
5091376721050504-904-04
680
679
747(税込)
翌日出荷
5091377621040404-904-01
680
679
747(税込)
翌日出荷
5091378521045454-904-02
680
679
747(税込)
翌日出荷
5091379421080804-904-07
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5091381021085854-904-09
1,070
999
1,099(税込)
翌日出荷
5091381921084844-904-08
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50913828211001004-904-11
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50919629212252254-904-18
3,930
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50919638212002004-904-17
3,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする