曜日別特売

快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入

快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)快適サージカルマスク ダイヤモンドタイプ 30枚入 - ナビス(アズワン)

立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。
内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。
JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。
ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!

仕様人工血液バリア性:120mmHg材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)ホワイトアズワン品番9-1142-01折りたたみ寸法(mm)200×80細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上内容量1箱(30枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922745DSM-W
580
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする