バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック

バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業 バルブ付き密閉ランチボックス タワー スクエア ブラック 山崎実業

食材の保存容器としても使えるランチボックス。食器洗い乾燥機、電子レンジにも対応!食材の保存容器としても使えます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。

材質【容器・蓋・仕切り板】ポリプロピレン【パッキン・バルブ】シリコーン 形状 容量(mL)約250(蓋をした時) 質量(g)約100 寸法(cm)約9.2×9.2×5 耐熱性160 電子レンジ対応 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×3.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5411 50926927
5411 50926927
50926927 5411 ホワイト
オープン
800
880 (税込)
9日以内出荷

返品不可
5412 50926936
5412 50926936
50926936 5412 ブラック
オープン
800
880 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする