曜日別特売

バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト

バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト - 山崎実業

食材の保存容器としても使えるランチボックス。食器洗い乾燥機、電子レンジにも対応!食材の保存容器としても使えます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。

材質【容器・蓋・仕切り板】ポリプロピレン【パッキン・バルブ】シリコーン形状容量(mL)約500(蓋をした時)質量(g)約170寸法(cm)約18.4×9.2×5耐熱性160電子レンジ対応内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×8×3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509269705471ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
509269795472ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする