サンコープラスチック
D-8d グリーン ザル付きDパック D-8d (2.65L) グリーン
材質
【本体・ザル】PP、【フタ】PE
形状
角
色
グリーン
質量(g)
282
容量(L)
2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×230×110
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50929264
-
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください