サンコープラスチック
25S ブルー クールエース 25S ブルー
材質
本体・フタ:PP、ハンドルカバー:PC、把手・ロック:ABS
色
ブルー
質量(g)
2975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×278×366
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50929246
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください