曜日別特売

スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付

スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 - サンポール

スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。
ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。
ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。
ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。
専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。
スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。

用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式内容量1台
注意
※設置環境に応じ、別途転倒防止措置をとってください。
※強風などで転倒の恐れがある場合は、安全な場所へ移動してください。
※管理の出来ない設置環境においては、アンカー固定をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50925509CMS-200M
152,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする