曜日別特売

アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式

アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 - サンポール

簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!

材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨付属品南京錠25mm付質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850施工内容アタッチメントベース式内容量1本
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924556A-101AB-FR00(B)60(t3.0)×850なし(B)ブラック
44,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924565A-101AB-FR00(IM)60(t3.0)×850なし(IM)アイボリーメタリック
44,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924574A-101AB-FR00(W)60(t3.0)×850なし(W)ホワイト
44,000
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924590A-101AB-FR01(B)60(t3.0)×850片フック(右フック)(B)ブラック
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924599A-101AB-FR01(IM)60(t3.0)×850片フック(右フック)(IM)アイボリーメタリック
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924608A-101AB-FR01(W)60(t3.0)×850片フック(右フック)(W)ホワイト
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924617A-101AB-FR10(B)60(t3.0)×850片フック(左フック)(B)ブラック
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924626A-101AB-FR10(IM)60(t3.0)×850片フック(左フック)(IM)アイボリーメタリック
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924635A-101AB-FR10(W)60(t3.0)×850片フック(左フック)(W)ホワイト
45,600
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924644A-101AB-FR11(B)60(t3.0)×850両フック(B)ブラック
47,200
43,880
48,268(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924660A-101AB-FR11(IM)60(t3.0)×850両フック(IM)アイボリーメタリック
47,200
43,880
48,268(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924669A-101AB-FR11(W)60(t3.0)×850両フック(W)ホワイト
47,200
43,880
48,268(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする